JUEGO 9 CIFRAS DE GOLPE

N.º do artigo: 293A.4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Punzón de marcar a mano

Identificação e classificação

Número do artigo 293A.4
EAN/GTIN 3148511663394
Número do fabricante 293A.4
Número L L60130 3559
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Resistencia del producto:Acero al carbono 60 HRc
  • Se suministra en caja de plástico

Característica:

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 75
  • Dimensiones [mm]: 40 x 40 x 80
  • Sección de marcado [mm]: 8 x 8
  • [g]: 275