• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Opvallende cijfers , 0 - 8 , karakter hoogte 4 mm , set in plastic doos, 9 stuks.

Artikelnummer: 293A.4
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Handslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 293A.4
EAN/GTIN 3148511663394
Nummer fabrikant 293A.4
L-nummer L60130 3559
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koolstofstaal 60 HRc
  • Geleverd in plastic doos

Kenmerk:

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 75
  • Afmetingen [mm]: 40 x 40 x 80
  • Aanduidingsdwarsdoorsnede [mm]: 8 x 8
  • [g]: 275

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan