Portsculă pentru broşare ⌀ d = 32 mm, ⌀ cozii DS: 32mm

Cod articol.: 293102 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară
nu
Lubrifiant de răcire
da
Tip produs
Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Diametru exterior D
44 mm
Diametru suport de plăcuțe D1
32 mm
Diametrul arborelui Ds
32 mm
Lungimea tijei Ls
50 mm
Lungime activă A
41,5 mm
Lungime cap L1
50 mm
Interfață pe partea utilajului
Coadă cilindrică
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293102 32
EAN / GTIN 4062406560935
Număr producător 293102 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Maşini CNC şi maşini convenţionale.