Poanson locaş hexagonal metric ⌀ d = 16 mm, TiN, Hexagon: 19mm

Cod articol.: 293046 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Hexagon
Toleranţă + 0,18 bis + 0,21 mm
Material tăiș Carbură
Diametrul găurii prealabile 19,38 mm
Dimensiune cheie metric SW 19 mm
Strat de acoperire TiN
Denumirea producătorului Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Diametru exterior D 16
Lungimea totală L 40 mm
Lungime profil tmax 32 mm
Hexagon SW 19 mm
Tip de coadă Coadă cilindrică
Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293046 19
EAN / GTIN 4045197946768
Număr producător 293046 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.