{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Profil | Hexagon | |
| Toleranţă | + 0,18 bis + 0,21 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Diametrul găurii prealabile | 18,36 mm | |
| Dimensiune cheie metric SW | 18 mm | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Denumirea producătorului | Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch | |
| Diametru exterior D | 16 | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Lungime profil tmax | 32 mm | |
| Hexagon SW | 18 mm | |
| Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
| Tip produs | sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 293046 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197946751 | |
| Număr producător | 293046 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |