Porte-outils de brochage de profils, métrique ⌀ d = 5 mm, ⌀ queue DS: 20mm

Réf.: 293029 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Diamètre nominal d 5 mm
Diamètre extérieur D 22 mm
Diamètre corps Ds 20 mm
Longueur queue Ls 46 mm
Longueur tête L1 34 mm
Interface côté machine Queue cylindrique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293029 20
EAN / GTIN 4062406128708
Réf. fabricant 293029 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour tours à charioter automatiques.

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).
Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

  • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.