Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis ⌀ d = 5 mm, Koto ⌀ DS: 20mm

Prekės Nr.: 293029 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Nominalusis skersmuo 5 mm
Išorinis skersmuo 22 mm
Koto skersmuo 20 mm
Koto ilgis 46 mm
Galvutės ilgis 34 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 293029 20
EAN / GTIN 4062406128708
Gamintojo numeris 293029 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tinka išilginio tekinimo automatams.

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).
Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

  • Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio ⌀.
  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.