Broşă pătrată HSS Ajustaj H8, Tip: 5

Cod articol.: 290426 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Lungimea acului 165 mm
Lungime de broşare în oţel 16 mm
Pentru precizia ajustajului H8
Diametrul găurii prealabile 5,2 mm
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare 500 kg
Număr de treceri 1
Profil Pătrat
Material tăiș HSS
Dimensiune cheie metric SW 5 mm
Tip produs Sculă de broşat

Identificare și clasificare

Cod articol 290426 5
Număr producător SW5-4KT-HSS

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 

Descriere

Aplicaţie:

La o trecere se broşează un locaş pătrat.