Čtyřhranný protlačovací trn HSS Lícování H8, Typ: 5

Artiklové číslo: 290426 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Délka jehly 165 mm
Délka protahování v oceli 16 mm
Pro vysokou přesnost lícování H8
Průměr předvrtání 5,2 mm
Požadovaný tlak protlačování při St50 a maximální délce 500 kg
Počet průchodů 1
Profil 4hran
Řezný materiál HSS
Rozměr klíče metrický SW 5 mm
Druh produktu Protlačovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290426 5
Číslo výrobce SW5-4KT-HSS

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Alu
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 

Popis

Použití:

Vnitřní čtyřhran je protlačen jedním průchodem.