{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul arborelui Ds | 20 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Potrivit pentru lăţime canal m | 6 mm; 8 mm | |
| Diametru suport de plăcuțe D1 | 16 mm | |
| Diametru minim pre-găurire Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
| Lungime activă A | 56 mm | |
| Decalaj central L3 | 9 mm | |
| Rază suport de plăcuțe R2 | 8 mm | |
| Lungimea tijei Ls | 50 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290354 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197926692 | |
| Număr producător | 290354 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |