Držalo za pehanje utorov, standardno ⌀ DS 20 mm 6 mm

Št. art.: 290354 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 20 mm
z notranjim hlajenjem da
Za utore s širino m 6; 8 mm
Uporabna dolžina L1 56 mm
⌀ nosilca rezil D1 16 mm
Srednji premik L3 9 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
Vijak 290399 2
Dolžina držala Ls 50 mm
Držalo kombinirano držalo
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290354 6
EAN/GTIN 4045197926692

Opis

Pazi:

Minimalni ⌀ predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni ⌀ predvrtanja 38,22 mm.)

Opomba:

  • Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.
  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki
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
    Za utore od širine m (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico