Plăcuţă profilată Hexagon, TiN, începând cu hexagon: 45mm

Cod articol.: 290346 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţe profilate
Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiN
Lubrifiant de răcire da
Profil de tăiere Hexagon
Dimensiune cheie min. SW 45 mm
Dimensiune cheie max. SW 70 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290346 45
EAN / GTIN 4045197965769
Număr producător 290346 45
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.
Recomandat pentru reascuţire.

Adaptat pentru:

Cuţit pentru mortezat profiluri Cod 290340 − 290344.

Notă:

  • Plăcuţele profilate se pot utiliza pentru o zonă pătrată sau hexagonală (consultaţi tabelul cu produse).
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.