Profilová řezná vložka šestihran, TiN, Od šestihranu: 45mm

Artiklové číslo: 290346 45
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Od šestihranu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Profilové řezné vložky
Řezný materiál HSS
Povlak TiN
Chladicí a mazací prostředek ano
Řezný profil Šestihran
Rozměr klíče min. SW 45 mm
Rozměr klíče max. SW 70 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290346 45
EAN / GTIN 4045197965769
Číslo výrobce 290346 45
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.
Vhodné k dobrušování.

Vhodné pro:

Držák na obrážení profilů č. 290340 − 290344.

Poznámka:

  • Profilové řezné vložky je možné používat pro čtyřhranný nebo šestihranný rozsah (viz tabulka produktů).
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.