Suport pentru randalinare stânga, Mărime coadă: 16mm

Cod articol.: 290001 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Rändelformwerkzeug links
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Diametru randalină d1 10 mm; 15 mm
Diametru găurire randalină d2 4 mm
Lăţime randalină b 4 mm
Zona de lucru min. 3 mm
Zona de lucru max. 50 mm
Profil randalină RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGV30° 1×GE30°
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Suport de scule de randalinare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290001 16
EAN / GTIN 4030741659683
Număr producător 31002711
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Execuţie:

Muchia superioară a suportului = înălţimea vârfurilor
Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştifit de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Click-Pin: Pentru schimbarea rapidă şi fără probleme a randalinei.