{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe stânga | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Rändelformwerkzeug links | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm | |
| Diametru randalină d1 | 10 mm; 15 mm | |
| Diametru găurire randalină d2 | 4 mm | |
| Lăţime randalină b | 4 mm | |
| Zona de lucru min. | 3 mm | |
| Zona de lucru max. | 50 mm | |
| Profil randalină | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGV30° 1×GE30° | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Suport de scule de randalinare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290001 12 | |
| EAN / GTIN | 4030741659676 | |
| Număr producător | 31002710 | |
| Producător/responsabil | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |