{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidrichtung | linksschneidend | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Rändelformwerkzeug links | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Vierkantaufnahme | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 16 mm | |
| Rändel-Durchmesser d1 | 10 mm; 15 mm | |
| Rändelbohrungs-Durchmesser d2 | 4 mm | |
| Rändelbreite b | 4 mm | |
| Arbeitsbereich min. | 3 mm | |
| Arbeitsbereich max. | 50 mm | |
| Rändelprofil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGV30° 1×GE30° | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Rändelwerkzeug-Halter | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 290001 16 | |
| EAN / GTIN | 4030741659683 | |
| Herstellernummer | 31002711 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |