Rändelformwerkzeug links, Schaftgröße: 12mm

Artikel-Nr.: 290001 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung linksschneidend
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Rändelformwerkzeug links
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Vierkantaufnahme
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 12 mm
Rändel-Durchmesser d1 10 mm; 15 mm
Rändelbohrungs-Durchmesser d2 4 mm
Rändelbreite b 4 mm
Arbeitsbereich min. 3 mm
Arbeitsbereich max. 50 mm
Rändelprofil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGV30° 1×GE30°
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Rändelwerkzeug-Halter
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290001 12
EAN / GTIN 4030741659676
Herstellernummer 31002710
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Schaftoberkante = Spitzenhöhe
Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Click-Pin: Für schnelles und sicheres Wechseln des Rändelrades.