Cărucior de asamblare

Cod articol.: 2891
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Identificare și clasificare

Cod articol 2891
EAN / GTIN 4017976028910
Număr producător 2891
L-Număr L90080 283
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular: Oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastru RAL 5007, construcție cu șuruburi. 4 rafturi din două părți cu panouri pe bază de lemn, finisaj fag, margine înaltă de 12 mm. Rafturile pot fi înșurubate în mod variabil. Grilă de înșurubare 100 mm, înclinare reglabilă continuu de la 0° la 35°, blocare sigură cu ajutorul șuruburilor mânerului. Brevet german: 10 2005 062 391. Capacitate de încărcare per raft 60 kg. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile canelate. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Lungime efectivă (mm): 1280
  • Lățime efectivă (mm): 2 × 315
  • Înălțimea rafturilor (mm): 370, 670, 970, 1270
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 60
  • Lungime totală (mm): 1420
  • Lățime totală (mm): 740
  • Înălțime totală (mm): 1530
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32