{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Color, azul | Azul acero | |
| Color | azul | |
| Decoración | Haya | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Altura borde | 12 mm | |
| Material superficie de carga | Tablero de material derivado de madera | |
| Anchura superficie de carga | 630 mm | |
| Profundidad de superficie de carga | 1,280 mm | |
| Capacidad de carga por superficie de carga | 60 | |
| Niveles de ajuste ángulo de inclinación | 35 grados | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sim | |
| Número de rollos, rueda orientable | 4 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Anchura rueda | 32 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Intervalo de empleo | Carro transportador | |
| Tipo de producto | Carros de montaje | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Perfil de acero; construcción de tubos de acero | |
| Capacidad de carga máx. | 300 | |
| Anchura total | 740 mm | |
| Fondo total | 1,420 mm | |
| Altura total | 1,530 mm | |
| Móvil | sí |
| Número do artigo | 2891 | |
| EAN/GTIN | 4017976028910 | |
| Número do fabricante | 2891 | |
| Número L | L90080 283 | |
| Fabricante/responsável | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |