• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Montážní vozík

Artiklové číslo: 2891
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Barva modrá
Dekor Kniha
S ložnou plochou ano
Výška okraje 12 mm
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 630 mm
Hloubka ložné plochy 1 280 mm
Nosnost na ložnou plochu 60
Úhel sklonu stupně nastavení 35 stupeň
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Montážní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 300
Šířka celkem 740 mm
Celková hloubka 1 420 mm
Výška celková 1 530 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2891
EAN / GTIN 4017976028910
Číslo výrobce 2891
L-číslo L90080 283
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Modulární systém: Svařovaná trubková a sekční ocel, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007, šroubová konstrukce. 4 dvoudílné police s deskami na bázi dřeva, povrchový dekor buk, výška hrany 12 mm. Police lze variabilně přišroubovat. Šroubovací rošt 100 mm, plynule nastavitelný sklon od 0° do 35°, bezpečné zajištění pomocí úchytných šroubů. Německý patent: 10 2005 062 391. Nosnost na jednu polici 60 kg. 4 otočná kolečka, pneumatiky z TPE, náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 300
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1280
  • Efektivní šířka (mm): 2 x 315
  • Výšky polic (mm): 370, 670, 970, 1270
  • Nosnost polic (kg): 60
  • celková délka (mm): 1420
  • Celková šířka (mm): 740
  • Celková výška (mm): 1530
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32