Manșon de presiune/suport

Cod articol.: 2874180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2874180
EAN / GTIN 4046459142706
Număr producător 2874180
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-0610-133.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 85 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Diametru interior: 62 mm
  • Diametru exterior: 70 mm
  • Diametru interior (2): 66 mm
  • Tip de acționare:
    • mecanic
    • hidraulic