Manchon de pression/support

Réf.: 2874180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 2874180
EAN / GTIN 4046459142706
Réf. fabricant 2874180
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fourni avec KL-0610-133.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 85 mm
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Ø intérieur: 62 mm
  • Diamètre extérieur: 70 mm
  • Diamètre intérieur (2): 66 mm
  • Mode d’entraînement:
    • mécanique
    • hydraulique