Cheie dinamometrică articulată ATB 10-50 Nm / 3/8″

Cod articol.: 2839679
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Funcţie îndoire da
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 10
Cuplu max., Nm 50
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Material unealtă oţel de îmbunătăţire
Diametrul axului știftului 16 mm
Dimensiuni, Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep) 3/8 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Diviziunea scalei 1 diviziune 0,25 Nm
Principiu de declanşare Declanşare mecanică lungă
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 4 %
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L 365 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2839679
EAN / GTIN 0701698906079
Număr producător 2839679
L-Număr L60160 6215
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu soclu dreptunghiular interior de 9x12 mm, respectiv. 1/4″, 3/8″ sau 1/2″ (în funcție de versiune)
Cu scală micrometrică, care permite setarea simplă și sigură a valorii dorite
Cu blocare a reglajului pentru a preveni ajustarea neintenționată a valorii cuplului
Precizia de declanșare +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
Cuplarea mânerului cu până la 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului, ceea ce face ca strângerea excesivă să fie improbabilă
Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 Tip II Clasa A

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 10 Nm
  • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 50 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Reparații și revizii
    • Întreținere și reparații
    • Departamente de testare și încercări
    • .
    • Lungime totală [mm]: 365 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel
    • Vernier Nm: 0,25 Nm
    • Precizie: +/- 4 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Siguranță: Zăvorâre de siguranță
    • Tip de scală: Mono
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industrie
      • Mecanică fină
      • Militară
      • Mașini
      • Servicii