Clé dynamométrique à flambage 10-50 Nm 3/8″ 050685

Réf.: 2839679
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Knickfunktion oui
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 10
Drehmoment max., Nm 50
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Material Werkzeug Vergütungsstahl
Durchmesser Zapfenschaft 16 mm
Größe, für Aufsteckwerkzeuge (Zapfenschaft) 3/8 Zoll
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,25 Nm
Auslöseprinzip mechanische Langwegauslösung
Produktart Drehmomentschlüssel
Anzugsrichtung rechts-links
Form des Anschlusses für Aufsteckwerkzeuge (Zapfenschaft)
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige analog
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 4 %
Norm DIN EN ISO 6789
Länge gesamt L 365 mm

Identification et classification

Référence article 2839679
EAN / GTIN 0701698906079
Réf. fabricant 2839679
Article hors catalogue L60160 6215
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec graduation micrométrique permettant un réglage simple et sûr de la valeur voulue
Avec système interdisant un déréglage intempestif de la valeur de couple
Précision du déclenchement : +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
La poignée ″casse″ à 20 degrés une fois que la valeur de couple est atteinte ; tout serrage excessif est ainsi improbable
Classification selon DIN EN ISO 6789:2003 Type II classe A
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, type II, classe A
Classé selon DIN EN ISO 6789 Type II Classe A.

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [Nm]: 10 Nm
  • Couple (max.) [Nm]: 50 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Assemblage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Réparation et remise en état
    • Entretien et maintenance
    • Services de contrôle et d'essai
  • Longueur totale [mm]: 365 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier
  • Nonius Nm: 0,25 Nm
  • Précision: +/- 4 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusible: Arrêt de capture
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Mécanique
    • Service