Șurubelniță VDE SLIM DRIVE slot 4 mm

Cod articol: 2824744
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2824744
EAN / GTIN 4010886938645
Număr producător 2824744
L-Număr L60160 4862

Descriere

Descriere:

Testat în unitate, izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată
Mâner cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare
Mâner cu formă ergonomică pentru precizie, formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Diametru extrem de mic al lamei, cu siguranță mecanică și electrică deplină
Peșuruburile situate adânc în arborele șuruburilor pot fi atinse fără dificultate
Lama din oțel molibden-vanadiu, călit și temperat
Lama testată pe bucată, izolată VDE

Caracteristică:

  • Forma lamei: Rotundă
  • Lungime totală [mm]: 185 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere 3K izolate VDE până la 1000 V
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Material: Oțel cu molibden-vanadiu-plus, călit și revenit
  • Lățimea lamei [mm]: 4,0 mm
  • Grosimea tăișului de tăiere: 0,8 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Protecție anti-ruliu [mm]: da
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: da
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: da