Leírás:
Unit-tested, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge
3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztólyukkal
Ergonomikus markolatforma a precíz, ergonomikus nyélforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A nyél és a penge formai illesztése az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a nyél végén
Utlagos mechanikai és elektromos biztonságot nyújtó, rendkívül kis pengeátmérő
A csavartengelyek mélyén elhelyezkedő csavarok nehézség nélkül elérhetők
Penge molibdén-vanádium acélból, edzett és lágyított
Egy darabra bevizsgált, VDE szigeteléssel ellátott
Jellemző:
- Penge alakja: Kerek
- Teljes hossz [mm]: 185 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 3K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Penge hossza: 100 mm
- Anyag: Molibdén-vanádium-plusz acél, edzett és csillapított
- Penge szélessége [mm]: 4,0 mm
- Vágóél vastagság: 0,8 mm
- 1000 V szigetelt: igen
- gördülésgátló [mm]: igen
- antimágneses: nincs
- Hajtás hatszög [mm]: nincs
- Kialakítás alacsony szikra: nincs
- Színkódolás: nincs
- Kapható fogantyú: igen
- Szigetelt: igen
- Forgatható sapka: nincs
- Korrózióvédelem: nincs
- Gömbfej: nincs
- Ütközősapka: nincs
- Egységesen tesztelt: igen
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: igen