SCHL 9.5-22BF-JHP Bară de strunjire de debitare și strunjire pentru strunguri cu cap glisant și strunguri automate cu alimentare cu lichid de răcire direcționată.

Cod articol.: 2802153
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 2802153
EAN / GTIN 7291075355789
Număr producător 2802153
L-Număr L23920 3295

Descriere

Descriere:

  • Bară de strunjire de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,1″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,02″
  • Lungime totală (OAL): 4,92″.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.315″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.1″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.02″
  • Lungimea capului (LH): 0.815″
  • Lungime totala (OAL): 4.92″
  • Înălţimea cozii (H): 3/8″
  • Lăţimea cozii (B): 3/8″