• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCHL 9.5-22BF-JHP Stech- und Drehhalter für Langdreher und Drehautomaten mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 2802153
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2802153
EAN / GTIN 7291075355789
Herstellernummer 2802153
L-Nummer L23920 3295

Beschreibung

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,1″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0,02″
  • Długość całkowita (OAL): 4,92 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 315 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,1 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,02 cale
  • Długość głowy (LH): 0 815 cale
  • Długość całkowita (OAL): 4,92 cale
  • Wysokość trzonu (H): 3/8 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/8 cala