• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

THDR 3232-18T40-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Artikelnummer: 2801984
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie DOVEIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801984
EAN/GTIN 7291075316728
Nummer fabrikant 2801984
L-nummer L23920 556

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 40 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,8 mm
  • Koplengte (links) 48 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles