TGBHL 25C-10 Bară de strunjire pentru operații de canelare și despicare în prelucrări grele

Cod articol.: 2801587
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2801587
EAN / GTIN 7291075275650
Număr producător 2801587
L-Număr L23920 2

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru operații de canelare și debitare în prelucrări grele

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 9.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm