GEHIMR 12SC-14 Bare de alezat pentru prelucrare internă cu tijă din carbură și alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere > 1,9 mm.

Cod articol: 2801281
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801281
EAN / GTIN 7291075182200
Număr producător 2801281
L-Număr L23920 2733

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrare internă cu tijă din carbură și alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere > 1,9 mm.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.9 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate