GEHIMR 12SC-14 Vnitřní vyvrtávací tyče z plného karbidu s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Artiklové číslo: 2801281
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801281
EAN / GTIN 7291075182200
Číslo výrobce 2801281
L-číslo L23920 2733

Popis

Popis:

Upínací/stružnické nástroje, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 12 mm, šířka řezu max (CWX) 1,9 mm, šířka řezu min (CWN) 0,8 mm, celková délka (OAL) 125 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.9 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny