GHIR 25-25-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800347
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2800347
EAN / GTIN 7291075029994
Číslo výrobce 2800347
L-číslo L23920 193

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 2,5 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm