GHGL 25-4 Držala za zunanje struženje za globoko zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje

Št. art.: 2800247
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800247
EAN/GTIN 7291075029338
Številka proizvajalca 2800247
L-število L23920 196

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 5 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 23,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 36 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm