Plăcuţe de strunjire de retezare, de degajare şi de canelare neutră, HBG25, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 3mm

Cod articol.: 278029 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
890 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Lăţime de canelare w 3 mm
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HBG25
Materialul sculei Carbura
Avans f 0,07 mm/rot - 0,26 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 150 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 80 m/min - 100 m/min
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,04 mm
Rază la colţ R 0,3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare; Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 278029 3
EAN / GTIN 4062406381790
Număr producător 278029 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport Cod 278005 şi 278015278056.