Sticksvärd 32 mm

Article no.: 278005 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Invändig: nej
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktinformasjon

Technical Data

Bladhöjd h5 32 mm
Användning neutral
Invändig nej
för max. arbetsstycke-⌀ 65 mm
Bredd b2 2,6 mm
Höjd h1 25 mm
totallängd L 150 mm
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Sticksvärd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 278005 32
EAN / GTIN 4062406380779

Beskrivelse

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Passar till:

Stickstål till stickstålsplattor nr 278029278036.

Observera:

Fastklämning av avstickningsplattan är bara möjlig i kombination med grundhållare nr 278008 och 278009. Byte av avstickningsvändskäret görs bekvämt genom att bara lossa den främre skruven på grundhållarens klämlist.

Anmärkning:

Från 14 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.