Atpjovimo peilis 32 mm

Prekės Nr.: 278005 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio aukštis h5 32 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas ne
kai maksimalus ruošinio ⌀ 65 mm
Plotis b2 2,6 mm
Aukštis h1 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 278005 32
EAN / GTIN 4062406380779

Aprašymas

Modelis:

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Tinka:

Atpjovimo peilis keičiamoms plokštelėms Nr. 278029278036.

Dėmesio:

Nupjovimo plokštelės tvirtinimas galimas tik kartu su pagrindo laikikliu Nr. 278008 ir 278009. Nupjovimo plokštelę galima lengvai pakeisti atsukus bazinio laikiklio gnybtinės juostos priekinį varžtą.

Pastaba:

Jei pjovimo gylis nuo 14 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.