{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Anchura de tronzado w | 5 mm | |
| Radio angular, derecha R | 0,2 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Para material | Acero (P) | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Grosor de la placa de corte S | 5 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 12,5 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, izquierda R | 0,2 mm | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU9310 | |
| Grosor de la inserción T | 5 mm | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 10 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 275027 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406378547 | |
| Número del fabricante | 275027 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |