Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept 6 mm

Cod articol: 275024 6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,46 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,22 € / buc.
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 6 mm
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB9140
Materialul sculei Carbura
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,17 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare; Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 275024 6
EAN / GTIN 4062406378462

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030274134.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule