{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 4 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P) | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 10,7 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Rază colț, stânga R | 0,2 mm | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,12 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,12 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | HB9035 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4 mm | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 275021 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406378332 | |
| Număr producător | 275021 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |