Stickblad rakt skär 4 mm

Art-nr: 275021 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    231,09  SEK / st.
  • Från 10st.
    192,61  SEK / st.
på begäran
I lager
119 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 4 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB9035
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 275021 4
EAN/GTIN 4062406378332

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Skärhållare nr 274030274134.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare