Pistolevy Neutraali 4 mm

Tuote nro.: 275021 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 4 mm
Koneistusehto jatkuva
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB9035
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely; Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 275021 4
EAN / GTIN 4062406378332

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

Teränpitimet nro 274030274134.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet