{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 3 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 1,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 10,7 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Material tăiș, denumire producător | HU9310 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 10 g |
| Cod articol | 275015 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406612627 | |
| Număr producător | 275015 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |