{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Įpjovos plotis w | 3 mm | |
| Kampo spindulys, dešinė R | 1,5 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Danga | be dangos | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 10,7 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU9310 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Svoris | 10 g |
| Produkto numeris | 275015 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406612627 | |
| Gamintojo numeris | 275015 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |