Základní držák Vario Plus Eco, Vlevo, Typ upínání na stopku: PSC63

Artiklové číslo: 274531 PSC63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ upínání na stopku Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny axiální soustředné nebo decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Kódování oddělovacího místa CCS06303513a
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 63 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vario plus Eco
Označení výrobce Vario Plus Eco Grundhalter
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Nepodepřená délka A 105 mm
Poloha nástroje vlevo
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Základní držák
Celková délka L 83 mm
Výška celková H1 54 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 1,43 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274531 PSC63
EAN / GTIN 4067263112228
Číslo výrobce 274531 PSC63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario Plus Eco.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.