{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, radiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Vario plus Eco | |
| Référence fabricant | Vario Plus Eco Grundhalter | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône HSK polygonal avec face plane | |
| Codage du point de séparation | CCS06303513a | |
| Type de queue | ronde | |
| Forme de la tête | carrée | |
| Hauteur fonctionnelle H1 | 63 mm | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 105 mm | |
| Poids | 1 430 g | |
| Sens de la coupe | coupe à gauche | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | Porte-outils | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 274531 PSC63 | |
| EAN / GTIN | 4067263112228 | |
| Réf. fabricant | 274531 PSC63 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |