Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Tip: 16/2

Cod articol: 274170 16/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Lăţime de canelare w 1,5 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cheie pentru sistem da
tmax prelucrare interioară 3 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 14 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 25 mm
Lungimea totală L 78 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 274170 16/2
EAN / GTIN 4062406785468
Număr producător 274170 16/2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul Dmin = 14 mm.

Atenţie:

Cheia de montaj cod 279940 1-3 se comandă separat.