{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Lăţime de canelare w | 8 mm | |
| Lungime L | 222 mm | |
| Înălţime h1 | 52 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Adâncime de tăiere max. tmax | 100 mm | |
| Cheie pentru sistem | da | |
| Răcire interioară | nu | |
| Denumirea producătorului | Schneidenträger Heavy-Duty-Plus | |
| Domeniul de aplicare | Canelură exterioară axială | |
| Tip tijă | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 274128 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406384487 | |
| Număr producător | 274128 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |