Lamă de retezare tip eco Pentru canelare radială, pe stânga, Lăţime de canelare w: 5/6mm

Cod articol.: 274120 5/6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Cheie pentru sistem da
Lungimea totală L 122 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 40 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lăţime de canelare w 5; 6 mm
Tip produs Lamă pentru retezare

Identificare și clasificare

Cod articol 274120 5/6
EAN / GTIN 4062406384449
Număr producător 274120 5/6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport Cod 273893273894; 319133 20/50.

Aplicaţie:

În combinație cu suportul de prindere cod 274004 sau alternativ cu adaptorul cod 274003 și suportul de bază adecvat pentru lama pentru debitare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate împreună cu suportul). Cheia de montaj cod 279940 1-3 trebuie comandată separat.