{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 88 mm | |
| Lungimea capului L1 | 17,5 mm | |
| Lungime activă A | 35 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01602315 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Lungimea tijei LS | 69 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Halter für Hartmetalleinsätze | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul arborelui Ds | 16 mm | |
| Formă piatră | rotund | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 88 mm | |
| Lungime funcţională | 88 mm | |
| Greutate | 157 g | |
| Tip produs | Suport de prindere |
| Cod articol | 274102 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406239145 | |
| Număr producător | 274102 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |